BRAMMER
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
Visserie
Visserie
55140
55140.025.012
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2,5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.54
Code Douanier
7318155290
Dimensions
d-D
M2.5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
5
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
12
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-128
DIN
85
BS
≈4183
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.025.012
EAN
8715494096676
UBB
500571517761
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande