text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1.25
Clé 45

Normes

ISO 14583

Numéros d'articles

Numéro d'article 55345.080.070
EAN 8715494602129
UBB 500633431696
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.