Visserie
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
Visserie
Visserie
51345
51345.050.070
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.5
Dimensions
d-D
M5
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
9.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
70
P
0.8
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
51345.050.070
EAN
8715494593366
UBB
500633244412
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO