text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.63
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 8
P 0.7
Clé 20

Normes

ISO 14583

Numéros d'articles

Numéro d'article 51345.040.008
EAN 8715494164788
UBB 500504675678
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.