Visserie
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
Visserie
Visserie
24422
24422.040.016
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier Electro zingué 8.8 M4X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
2.08
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
8
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
16
P
0.7
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
24422.040.016
EAN
8715492627919
UBB
950353882489
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande