Visserie
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
Visserie
Visserie
24663
24663.016.003
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes DIN 7985-TX Acier Electro zingué 4.8 M1,6X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
3 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.28
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M1.6
Longueur de fil (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filetage total quand L ≤
16
k
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Clé
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
24663.016.003
EAN
8712423010192
UBB
500654330595
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande