Visserie
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
Visserie
Visserie
24655
24655.030.010
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
Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme ISO 7045 Acier Brut 4.8 M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
0.88
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7045 H
Numéros d'articles
Numéro d'article
24655.030.010
EAN
8717077318915
UBB
500651043951
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande