Vis à tête cylindrique à six pans creux type KF
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Fixation de meubles
Vis à tête cylindrique à six pans creux type KF
14441
14441.060.016
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux type KF Acier Electro zingué 4.8 M6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
KF
Poids par pièce (g)
5.55
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
d2
15
h
2.5
L (mm)
16
P
1
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
14441.060.016
EAN
8715492582348
UBB
953351776711
UNSPSC
31161714