text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut #4-48X5/8 ft

Specyfikacje

Diamètre NO.4
Longueur 5/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Fine
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  • ft = filetage total

Wymiary

A 0.183
H 0.112
J 0.09375
LT (min.) 0.75
Filets par pouce 48

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07040.011.0062
EAN 8717077362970
UBB 500620962893
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.