text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut #1-72X1/8 ft

Technické údaje

Diamètre NO.1
Longueur 1/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Fine
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  • ft = filetage total

Rozmery

A 0.118
H 0.073
J 0.0625
LT (min.) 0.62
Filets par pouce 72

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07040.007.0012
EAN 8717077362659
UBB 500620959683
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.