text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut #0-80X1/16 ft

Spécifications

Diamètre NO.0
Longueur 1/16 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Fine
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  • ft = filetage total

Dimensions

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Filets par pouce 80

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07040.006.0006
EAN 8717077362550
UBB 500620958693
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.