text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Plain 1/4-20X2.1/4


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 2.1/4 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  • ft = filetage total
Code Douanier 7318156890

Dimensions

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Threads per inch 20

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07000.025.0225
EAN 8717077357648
UBB 500620902337
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.