Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
U51050
U51050.016.0100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
NO.8
Longueur
1 Inch
Marque
Fabory
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Info
ft = filetage total
Dimensions
A
0.312
H
0.19
J
0.140625
LT (min.)
0.88
Filets par pouce
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51050.016.0100
EAN
8717077389182
UBB
500621288439
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO