text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X1,25X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Poids par pièce (g) 36
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 25
P 1.25
s 10

Normes

ISO 12474
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07041.120.025
EAN 8715492055064
UBB 952351922911
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.