Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07010
07010.050.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 12.9 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5.6
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
30
P
0.8
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07010.050.030
EAN
8715492051189
UBB
952351500592
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO