Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55050
55050.030.018
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M3
Longueur
18 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.21
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
18
P
0.5
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
55050.030.018
EAN
8715494620468
UBB
500633376743
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO