text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.1
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 16
P 0.5
s 2.5

Normes

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.030.016
EAN 8715492327673
UBB 950351872441
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.