Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
53570
53570.120.075
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
75 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
75
P
1.75
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
53570.120.075
EAN
8715494541930
UBB
500571285765
UNSPSC
31161605