My Favorites
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51050
51050.040.050
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M4
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5.3
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
51050.040.050
EAN
8715492262721
UBB
950351786989
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO