My Favorites
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51050
51050.120.300
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X300
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M12
Longueur
300 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
279
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
300
P
1.75
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
51050.120.300
EAN
8715494610469
UBB
500633162648
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO