Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51050
51050.016.005
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M1.6
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.115
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
5
P
0.35
s
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
51050.016.005
EAN
8715494609845
UBB
500633156707
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO