Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07160
07160.080.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
15.83
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07160.080.030
EAN
8715492071644
UBB
950351446170
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO