text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M12X200


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 200 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 200
P 1.75
s 10

Normes

NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.120.200
EAN 8717077060203
UBB 500645103291
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.