Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.030.006
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.76
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
6
P
0.5
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.030.006
EAN
8715492055620
UBB
952351144029
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO