Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.140.300
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M14X300
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M14
Longueur
300 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
375
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Filetage total quand L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
300
P
2
s
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.140.300
EAN
8717077027237
UBB
500644786831
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO