Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.140.290
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M14X290
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M14
Longueur
290 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
363
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Filetage total quand L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
290
P
2
s
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.140.290
EAN
8717077027220
UBB
500644786757
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO