text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M6X18


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 18 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 18
P 1
s 5

Normes

ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.060.018
EAN 8715492044259
UBB 950351369364
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.