text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M5X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.11
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normes

NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.050.035
EAN 8715492043917
UBB 950351367954
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.