MAVE B.V.
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.390.220
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M39X220
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
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
M39
Longueur
220 mm
Marque
Fabory
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2630
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
90
d-D
M39
dk (max.)
58
Filetage total quand L ≤
120
k (max.)
39
L (mm)
220
P
4
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.390.220
EAN
8717077022621
UBB
500644740705
UNSPSC
31161605