Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.200.090
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M20
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
283
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filetage total quand L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.200.090
EAN
8715492047045
UBB
950351385774
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO