Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07015
07015.300.310
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M30X310
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
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
M30
Longueur
310 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1960
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Filetage total quand L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
310
P
3.5
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07015.300.310
EAN
8717077025202
UBB
500644766536
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO