Visserie
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
Visserie
Visserie
51122
51122.030.030
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
Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M3X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M3
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
25
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
2.4
L (mm)
30
P
0.5
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14580
Numéros d'articles
Numéro d'article
51122.030.030
EAN
8715492028617
UBB
500696119329
UNSPSC
31161501