Visserie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
51122
51122.020.006
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
Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M2X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M2
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.21
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
6
P
0.4
Clé
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14580
Numéros d'articles
Numéro d'article
51122.020.006
EAN
8715494112888
UBB
500571830768
UNSPSC
31161501
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO