Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Visserie
Visserie
51122
51122.020.004
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
Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M2X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
4 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.17
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
4
P
0.4
Clé
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14580
Numéros d'articles
Numéro d'article
51122.020.004
EAN
8715494099677
UBB
500571830503
UNSPSC
31161501
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande