text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M2,5X8


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.46
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 25
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
k (max.) 1.85
L (mm) 8
P 0.45
Clé 8

Normes

ISO 14580

Numéros d'articles

Numéro d'article 51122.025.008
EAN 8715494112963
UBB 500571831592
UNSPSC 31161501

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.