Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
51342
51342.030.045
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7985-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M3X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.43
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
20
k
2.4
L (mm)
45
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7045
DIN
7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
51342.030.045
EAN
8715494592758
UBB
500633238315
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO