Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
51342
51342.016.020
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7985-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M1.6
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.28
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M1.6
Longueur de fil (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filetage total quand L ≤
16
k
1.3
L (mm)
20
No. empreinte cruciforme
0
P
0.35
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7045
DIN
7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
51342.016.020
EAN
8715494592673
UBB
500633237572
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO