Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
55340
55340.080.020
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A4 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
14.2
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k
6
L (mm)
20
No. empreinte cruciforme
4
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
55340.080.020
EAN
8715492343642
UBB
950353894369
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO