Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
51340
51340.080.016
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
12.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k
6
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
4
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7045
DIN
7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
51340.080.016
EAN
8715492284051
UBB
950353547033
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO