text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
51340
51340.050.016
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M5
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.91
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
28
k
3.8
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
51340.050.016
EAN
8715492283825
UBB
950353285584
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO