text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M4X65


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M4
Longueur 65 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.94
Code Douanier 7318155290

Méretek

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 65
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Szabványok

ISO ≈7045
DIN 7985

Cikkszámok

Cikkszám 51340.040.065
EAN 8715494592444
UBB 500633235261
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.