Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
51340
51340.040.004
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M4X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M4
Longueur
4 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.32
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
22
dk (max.)
8
Filetage total quand L ≤
25
k
3.1
L (mm)
4
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
51340.040.004
EAN
8715494592420
UBB
500633235006
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO