text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M3X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.71
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 6
Filetage total quand L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

ISO ≈7045
DIN 7985

Numéros d'articles

Numéro d'article 51340.030.006
EAN 8715492283528
UBB 950353284009
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.