Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
24665
24665.030.006
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.68
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
20
k
2.4
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
24665.030.006
EAN
8715492640659
UBB
950353834472
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO