text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme DIN 7985-Z Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X16

Műszaki adatok

Diamètre M8
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique

Méretek

d-D M8
Longueur de fil (min.) 34
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 4
P 1.25

Szabványok

DIN 7985
ISO ≈7045

Cikkszámok

Cikkszám 24812.080.016
EAN 8712423041424
UBB 500668247512
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.