text.skipToContent text.skipToNavigation

Square head set screw UNC ASME B18.6.2 Steel Plain 5/8-11X6 Inch

Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Square head
Head shape Square head
Material Steel
Thread direction Right

Especificaciones

Diameter 5/8 Inch
Length 6 Inch
Brand Fabory
Driving features Square head
Head shape Square head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensiones

F (max.) 0.625
H (max.) 0.485
Threads per inch 11

Estándares

ASME B18.6.2

Números de artículo

Artículo No. U01080.062.0600
EAN 8715492859075
UBB 500624350996
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.