text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête carrée à téton court UNC ASME B18.6.2 Acier Brut 5/8-11X5 Inch

Referência
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Tête carrée
Forme de tête Tête carrée
Matière Acier
Direction du filetage Droit

Especificações

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 5 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Tête carrée
Forme de tête Tête carrée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse

Dimensões

F (max.) 0.625
H (max.) 0.485
Filets par pouce 11

Padrões

ASME B18.6.2

Números do artigo

Referência U01080.062.0500
EAN 8715492859037
UBB 500624350814
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.