text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête carrée à téton court UNC ASME B18.6.2 Acier Brut 3/4-10X2.1/2

Műszaki adatok

Diamètre 3/4 Inch
Longueur 2.1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Tête carrée
Forme de tête Tête carrée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse

Méretek

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Filets par pouce 10

Szabványok

ASME B18.6.2

Cikkszámok

Cikkszám U01080.075.0250
EAN 8715492859358
UBB 500624351499
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.