Boulons à tête carrée
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
Boulons
Boulons à tête carrée
04148
04148.100.050
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
Vis à tête carrée à embase cylindrique DIN 478 Acier Brut 10.9 M10X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M10
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
39.9
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
26
c
3
d-D
M10
dc
16.5
k
13
L (mm)
50
P
1.5
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
478
Numéros d'articles
Numéro d'article
04148.100.050
EAN
8717077295353
UBB
500650808925
UNSPSC
31162400