text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée fendue NF ≈E25-129 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X30


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête bombée
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête bombée
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.17
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 15
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 30
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normes

NF ≈E25-129

Numéros d'articles

Numéro d'article 56460.060.030
EAN 8715492864154
UBB 950353331941
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.